Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 88.006….81 Typ: 6417 Stahl/Stellite 21 Fester Kegel Gerade PN160 Flansch DN25

  • ERIKS:12711846
  • Hersteller:12711846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
88.006….81
Typ
6417
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.7335
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN160
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 2
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Stellite 21
Material Kegel
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Material Spindel
1.4122+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.7335
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
550 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
160 bar
Kv-Wert
8.6 m³/h
DN
DN25
A
140 mm
H
228 mm
L
230 mm
M
180 mm
Gewicht
11.5 kg