Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 88.005….81 |
Typ | 6419 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.7335 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN 12627 |
Druckstufe Artikel | PN160 |
Baulänge nach Norm | EN 12982, Serie 65 |
Einbaulänge | 150 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Stellite 21 |
Material Kegel | 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite |
Material Spindel | 1.4122+QT |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.7335 |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 550 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 160 bar |
Kv-Wert | 4.2 m³/h |