Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 88.005….80 Typ: 9419 Stahl/Stellite 21 Fester Kegel Gerade PN160 Stumpfschweißung DN10

  • ERIKS:12711978
  • Hersteller:12711978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
88.005….80
Typ
9419
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.5415
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN10
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 12627
Druckstufe Artikel
PN160
Baulänge nach Norm
EN 12982, Serie 65
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Stellite 21
Material Kegel
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Material Spindel
1.4122+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.5415
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
530 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
160 bar
Kv-Wert
2.7 m³/h