




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 52/55.006 |
Typ | 2641 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 310 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Loser Kegel mit Feder |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4571 |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.4408 |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -60 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 400 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
Kv-Wert | 120 m³/h |