Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 52.006 Typ: 2641 Edelstahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:13360094
  • Hersteller:127829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Absperrventil, mit Edelstahldichtung, festem oder losem Kegel und Flanschanschluss, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
52/55.006
Typ
2641
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
480 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4571
Material Spindel
1.4571
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
400 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
410 m³/h