Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 45.005 Typ: 1417 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Stumpfschweißung DN40

  • ERIKS:12711830
  • Hersteller:12711830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
45.005
Typ
1417
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 12627
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 12982, Serie 1
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
23.3 m³/h