Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 35.307 Typ: 399 Stahl/Bronze Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:13406353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.307
Typ
399
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
90 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Spindel
CW453K
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
5.2 m³/h