Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 35.306 Typ: 398 Stahl/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11811162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ ® Stahlguss Kugelventile mit Bronzeverkleidung, Druckstufe PN16, gerade Form, nach DIN PN 10/16, außen Schraube und Joch angeflanscht. Gesamtlänge nach EN 558-1, 1 (DIN 3202-F1).
Zweck
Stahlguss Ventile werden häufig an Bord von Schiffen als auch Meer Hahn eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.306
Typ
398
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
310 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Spindel
CW453K
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
120 m³/h