




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 35.007 |
Typ | 418 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 8 |
Einbaulänge | 90 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Loser Kegel mit Feder |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.0619+N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 450 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
Kv-Wert | 5.2 m³/h |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
H1 | 159 mm |
L1 | 90 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 5.2 kg |