ARI

ARI Absperrventil Serie: 35.007 Typ: 418 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Eckform PN40 Flansch DN20

  • ERIKS:11811193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ ® selbstschließende Klappen sind vor allem auf Schiffen verwendet, so schnell betrieben Sicherheitsventileinrichtung ein Hebel und Gegengewicht. Das Ventil ist immer geschlossen unbeaufsichtigten Modus. Mit einem Hub von 90 ° öffnen oder schließen Sie das Ventil.
Das Ventil ist gerade Standard-Montage kann aber auch auf Anfrage Schließung links geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.007
Typ
418
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
95 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
9.2 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
H1
159 mm
L1
95 mm
M
120 mm
Gewicht
7.2 kg