Eriks
ARI

ARI Absperrventil Serie: 35.006 Typ: 155 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:11811178
  • Hersteller:11811178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.006
Typ
155
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
47 m³/h