Eriks
ARI

ARI Absperrklappe Typ: 6230 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN25

  • ERIKS:13450545
  • Hersteller:13450545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Typ
6230
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN25
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
33 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4581
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT