ANSELL

ANSELL Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-581, Gr. 07

  • ERIKS:14925429
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
'HyFlex® 11-581 Industriehandschuhe verfügen über ein ultraleichtes Design und bieten einen 20 % leichteren* ISO-Schnittschutz der Stufe F/ANSI-Schnittschutz der Stufe A6.
Erhöhte Abwehrkräfte: 6-mal höhere Schnittfestigkeit** durch die Verwendung von HPPE-Einzelgarn der nächsten Generation, das mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für zuverlässigen Handschutz entwickelt wurde.
Mit der FORTIX™-Technologie und der Verstärkung im Daumenbereich sorgen diese Handschutzhandschuhe für eine sicherere Handhabung unter abrasiven Bedingungen.
Darüber hinaus ermöglichen die HyFlex® 11-581 Schutzhandschuhe dem Träger, mit mehreren Touchscreen-Geräten zu arbeiten, während er sie anbehält

Eigenschaften:
-Antistatisch
-Nitril-Beschichtung
-Silikonfrei
- 205-272mm

Verpackung:
12 Paar pro Pack
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 40.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.25

-

72+

CHF 33.55

9.93%

144+

CHF 28.70

22.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL