ANSELL

ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® Modell 111 2000 Standard Weiss Grösse XXL

  • ERIKS:23572634
  • Hersteller:WH20B-00129-08
Image 1
KONSTRUKTION

Die kritischen Bereiche an der Vorderseite des Anzugs (einschließlich Kapuze, Arme und Beine) sind aus dem Material MICROGARD® 2000 COMFORT. Dieses zeichnet sich durch einen hohen Flüssigkeits- und Partikelschutz und eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit aus. Wasserdampfwiderstand von Ret <15 gemäß EN 31092 *.

Das Rückenteil ist aus dem luft- und wasserdampfdurchlässigen Material MICROGARD 1500 PLUS. Dieses Material ermöglicht die Luftzirkulation im Anzuginneren und erhöht somit den Tragekomfort. Luftdurchlässigkeitswert gemäß EN ISO 9237 von 160 l/m2/Sek. und Ret 2.

Die Kappnähte gewährleisten einen Schutz vor Sprühflüssigkeiten an der Frontseite und einen exzellenten Gesamtschutz vor Partikeln. 

* „Ret“ ist eine Maßeinheit der Festigkeit eines Materials gegen Feuchtigkeitsdämpfe.
Je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist die Festigkeit und desto höher die Atmungsaktivität des Materials.

KAPPNÄHTE

Herausragende, robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere


ANZUGMERKMALE

•  Atmungsaktives SMS-Rückenteil
•  3-teilige Kapuze
•  Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
•  2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
•  Daumenschlaufen


FARBE

Weiß

GRÖSSEN

S-5XL
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
Standard
Grösse
4XL