ANSELL

ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse XL

  • ERIKS:13223607
  • Hersteller:WH15S0011105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

KONSTRUKTION

Das SMS-Materialien bildet eine besonders gute Barriere gegen Asbest-, Staub- oder Zementpartikel und schützen vor leichten Sprühnebeln, die bei einigen Spritzlackierungsarbeiten entstehen können.

Antistatischer Anzug für das Entfernen und Entsorgen von Asbest sowie allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten.  

GENÄHTE NÄHTE

Kombination von Robustheit und Partikelbarriere


ANZUGMERKMALE

•  3-teilige Kapuze
•  Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
•  2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
•  Fingerschlaufen
  •  Antistatisch behandelt

FARBEN

 Weiß, Hell- und Marineblau

GRÖSSEN

S-5XL

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
Plus
Modell
Overall
Grösse
XL
Material
SMS-Gewebe mit antistatischer Ausrüstung
Farbe
Weiss
Lichtbogenfest
Ja
Chemisch beständig
Ja
Antistatische Ausführung
Ja
Materialgewicht
48
Materialgewicht
48 g/m²