.jpg&w=1536&q=80)


.jpg&w=160&q=80)


KONSTRUKTION
Das SMS-Materialien bildet eine besonders gute Barriere gegen Asbest-, Staub- oder Zementpartikel und schützen vor leichten Sprühnebeln, die bei einigen Spritzlackierungsarbeiten entstehen können.
Antistatischer Anzug für das Entfernen und Entsorgen von Asbest sowie allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
GENÄHTE NÄHTE
Kombination von Robustheit und Partikelbarriere
ANZUGMERKMALE
• 3-teilige Kapuze
• Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
• 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
• Fingerschlaufen
• Antistatisch behandelt
FARBEN
Weiß, Hell- und Marineblau
GRÖSSEN
S-5XL
CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | Plus |
Modell | Overall |
Grösse | M |
Material | SMS-Gewebe mit antistatischer Ausrüstung |
Farbe | Weiss |
Lichtbogenfest | Ja |
Chemisch beständig | Ja |
Antistatische Ausführung | Ja |
Materialgewicht | 48 |
Materialgewicht | 48 g/m² |