ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 11

  • ERIKS:14601718
  • Hersteller:74718110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz der EN 388-Schnittschutzstufe 5.
  • Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema®-Diamond-Technologie erhöhen die Schutzleistung in hoch gefährdeten Handbereichen.
  • Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten.
  • Die KVSD-Technologie verhindert ein schnelles Ermüden der Hände.
  • Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.70

-

12+

CHF 27.65

9.93%

24+

CHF 23.65

22.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
74-718
Serie
HyFlex®
Typ
74-718
Handschuhgröße
11
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Blau / Weiss
Strickstärke
10
Länge
233 mm
Stulpe
Tuff-Cuff™ II
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X4XE
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant