CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.70 | - |
12+ | CHF 27.65 | 9.93% |
24+ | CHF 23.65 | 22.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 74-718 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 74-718 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Blau / Weiss |
Strickstärke | 10 |
Länge | 233 mm |
Stulpe | Tuff-Cuff™ II |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X4XE |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |