* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017
CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
12+ | CHF 19.20 | 9.86% |
24+ | CHF 16.45 | 22.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 74-500 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 74-500 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Strickstärke | 10 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X4XF |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, Food Type: Textile, Category II, REACH |