ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex® 74-500 Größe 6

  • ERIKS:14601712
  • Hersteller:74500060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Die INTERCEPT Technology® erzielt, selbst nach mehreren Wäschen, die höchste Schnittschutzstufe F für den gesamten Handschuh und die Stulpe
  • 7-fache Strapazierfähigkeit* im Vergleich zum Wettbewerbsangebot
  • Schmutzverbergende Farbe für ein längeres Einsatzleben.

* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.30

-

12+

CHF 19.20

9.86%

24+

CHF 16.45

22.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
74-500
Serie
HyFlex®
Typ
74-500
Handschuhgröße
6
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Strickstärke
10
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X4XF
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, Food Type: Textile, Category II, REACH