CHF 6.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
72+ | CHF 6.10 | 9.63% |
144+ | CHF 5.20 | 22.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Edge |
Typ | 48-700 |
Serie | Edge |
Typ | 48-700 |
Handschuhgröße | 8 |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3X4XC |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |