ANSELL

ANSELL Handschuhe Edge® 48-700 Gr. 06

  • ERIKS:14914388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit mit hohem Tragekomfort und großer Fingerbeweglichkeit.

- Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Hohe Schnittfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenbeuge für längere Lebensdauer

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

72+

CHF 6.10

9.63%

144+

CHF 5.20

22.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Edge
Typ
48-700
Serie
Edge
Typ
48-700
Handschuhgröße
6
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Lebensmittelkontakt
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3X4XC
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins