ANSELL

ANSELL Handschuhe AlphaTec 37-320 Gr. 09

  • ERIKS:14914385
Image 1
Tragekomfort über den ganzen Tag zu einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis

- Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit.
- Das Nitrilmaterial schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
- Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh.
- Die latexfreie Materialmischung dieser Handschuhe schließt Typ-I-Latexallergien aus
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec
Typ
37-320
Serie
AlphaTec
Typ
37-320
Handschuhgröße
9
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
310 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)