ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-843 Microflex Größe 9.5-10

  • ERIKS:14444844
  • Hersteller:93-843-0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Der Microflex 93-843 bietet aufgrund seines niedrigen AQL-Werts für Mikrolöcher einen erhöhten Barriereschutz gegen Kontaminanten. Der Akzeptanzwert für Mikrolöcher von 0,65 setzt neue Standards in der Schutzleistung.
  • Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhträgers.
  • Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen maximalen Schutz.
  • Die Polymerbeschichtung unterstützt ein müheloses An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit schnell wechselnden Arbeitsabläufen. 
  • Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.05/ Paketexkl. MwSt

CHF 37.89inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.05

-

5+

CHF 31.55

9.99%

10+

CHF 27.00

22.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Microflex®
Typ
93-843
Material
Nitril
Handschuhgröße
XL
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
245 cm
Dicke
0.11 mm
Fingerdicke
0.18 mm
Farbe
Violett
Zulassungen
Category III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powder-Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja