CHF 35.05/ Paketexkl. MwSt
CHF 37.89inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.05 | - |
5+ | CHF 31.55 | 9.99% |
10+ | CHF 27.00 | 22.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Typ | 93-843 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | M |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 245 cm |
Dicke | 0.11 mm |
Fingerdicke | 0.18 mm |
Farbe | Violett |
Zulassungen | Category III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Powder-Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |