CHF 66.10/ Paketexkl. MwSt
CHF 71.45inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.10 | - |
5+ | CHF 59.50 | 9.98% |
10+ | CHF 50.90 | 23.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Typ | 93-833 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | XL |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 240 cm |
Dicke | 0.07 mm |
Fingerdicke | 0.11 mm |
Farbe | Blau |
Norm | CE Kategorie 3 |
Zulassungen | Category III, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-260 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Powder-Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |