ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-833 Microflex Größe 8.5-9

  • ERIKS:14899001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand und grössere Produktivität des Trägers durch reduzierte Handermüdung. Komfortabler und leichter im Vergleich zu anderen Untersuchungshandschuhen. Die überraschend dünnen und leichten Untersuchungshandschuhe gewährleisten eine zuverlässige Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Die Latex- und puderfreie Ausführung schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und der Austrocknung der Haut. Die Handschuhe sind antistatisch, haben eine anatomische Passform, einen Rollrand und die texturierten Finger sorgen für einen guten Griff. Aufgrund der RAL-Zulassung sind die Handschuhe auch in der Lebensmittelbe- und -Verarbeitung einsetzbar. AQL 0.65.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.10

-

5+

CHF 59.50

9.98%

10+

CHF 50.90

23.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Microflex®
Typ
93-833
Material
Nitril
Handschuhgröße
L
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
240 cm
Dicke
0.07 mm
Fingerdicke
0.11 mm
Farbe
Blau
Zulassungen
Category III, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-260
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powder-Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja