ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-260 Microflex Größe 7.5-8

  • ERIKS:13205069
  • Hersteller:93-260-7,5-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
  • Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
  • Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
  • Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.

Zur Liste hinzufügen

CHF 40.31/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 43.58inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.31

-

5+

CHF 36.28

10.00%

10+

CHF 31.00

23.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Microflex®
Typ
93-260
Handschuhgröße
M
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
285 cm
Dicke
0.198 mm
Fingerdicke
0.2 mm
Farbe
Grün
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja