CHF 40.31/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 43.58inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.31 | - |
5+ | CHF 36.28 | 10.00% |
10+ | CHF 31.00 | 23.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Typ | 93-260 |
Handschuhgröße | S |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 285 cm |
Dicke | 0.198 mm |
Fingerdicke | 0.2 mm |
Farbe | Grün |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Stulpe | Rollrand |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |