ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-670 TouchNTuff Größe 7.5-8

  • ERIKS:13706636
  • Hersteller:92-670-7,5-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 100 % Nitril Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit.
  • Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.15/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 40.16inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.15

-

5+

CHF 33.45

9.96%

10+

CHF 28.65

22.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
62-670
Material
Nitril
Handschuhgröße
M
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Länge
240 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.11 mm
Fingerdicke
0.13 mm
Farbe
Blau
Zulassungen
ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja