CHF 50.50/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 54.59inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.50 | - |
5+ | CHF 45.45 | 10.00% |
10+ | CHF 38.90 | 22.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 92-605 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | XL |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 300 cm |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Dicke | 0.12 mm |
Fingerdicke | 0.16 mm |
Farbe | Grün |
Zulassungen | ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 18889 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |