ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-600 TouchNTuff Größe 8.5-9

  • ERIKS:13706629
  • Hersteller:92-600-8,5-9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.10/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.10

-

5+

CHF 32.50

9.97%

10+

CHF 27.80

22.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
Disposable Glove
Material
Nitril
Handschuhgröße
8.5-9 (L)
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
24 cm
Detailausführung der Stulpe
Standard
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.125 mm
Fingerdicke
0.14 mm
Farbe
Grün
Zulassungen
Category III, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Schutz gegen Chemikalien
Ja
Manschetten-Dicke
0.08 mm
Stulpe
Rollrand
Handschuh-Aussenmaterial
Nitril
Innenhandschuh-Oberfläche
Powder-Free, Chlorinated, Silicone Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zink-dibutyldithiocarbamat (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-1:2016
Ja
EN ISO 374-1:2016 Typ B
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja
Länge
9.45 in