CHF 36.10/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
459 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
5+ | CHF 32.50 | 9.97% |
10+ | CHF 27.80 | 22.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | Disposable Glove |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | 7.5-8 (M) |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 24 cm |
Detailausführung der Stulpe | Standard |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Dicke | 0.125 mm |
Fingerdicke | 0.14 mm |
Farbe | Grün |
Zulassungen | Kategorie III, EN 374:2003, , EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelecht, Lebensmitteltyp: Gummi, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Schutz gegen Chemikalien | Ja |
Stulpe | Rollrand |
Handschuh-Aussenmaterial | Nitril |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Glatt |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | Ja |
EN ISO 374-1:2016 Typ B | Ja |
Länge | 9.45 in |