ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-500 TouchNTuff Größe 9.5-10

  • ERIKS:14894125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe. Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.60

-

5+

CHF 34.75

9.97%

10+

CHF 29.75

22.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
92-500
Material
Nitril
Handschuhgröße
9.5-10 (XL)
Steril
Nein
Gepudert
Ja
Länge
24 cm
Verpackung
Box mit 100 Paar
Dicke
0.12 mm
Farbe
Grün
Norm
CE 0493, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374_2003 Microorganism, Category III, REACH Compliant