ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-465 VersaTouch Größe 7.5-8

  • ERIKS:14897185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ideal für den Umgang mit Lebensmitteln: VersaTouch® 92-465 dunkelblaue Nitrilhandschuhe sind lebensmittelkonform und eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben in der Lebensmittelverarbeitung
  • Texturierte Fingerspitzen: Die Fingerkuppen bieten gute Flexibilität und Reißfestigkeit
  • Intelligente Verpackung: Die Verpackung in Polybeuteln verringert das Risiko einer Kontamination, insbesondere in feuchten Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.65

-

5+

CHF 30.30

9.96%

10+

CHF 25.95

22.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Versatouch®
Typ
92-465
Material
Nitril
Handschuhgröße
M
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
240 cm
Verpackung
Box mit 100 Paar
Dicke
0.11 mm
Fingerdicke
0.15 mm
Farbe
Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja