CHF 33.65/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 36.38inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.65 | - |
5+ | CHF 30.30 | 9.96% |
10+ | CHF 25.95 | 22.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Versatouch® |
Typ | 92-465 |
Material | Nitril |
Handschuhgröße | S |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 240 cm |
Verpackung | Box mit 100 Paar |
Dicke | 0.11 mm |
Fingerdicke | 0.15 mm |
Farbe | Blau |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |