| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
12+ | CHF 2.30 | - |
72+ | CHF 2.10 | 8.70% |
144+ | CHF 1.80 | 21.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Plus |
Typ | 87-650 |
Serie | Plus |
Typ | 87-650 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Naturlatex |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsmaterial | Naturlatex |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Dicke | 0.4 mm |
Länge | 305 mm |
Stulpe | Gezackt |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1010A |
EN ISO 374-1:2016 | KLP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 374-5:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |