ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-195 AlphaTec Größe 8.5-9

  • ERIKS:14949942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 1.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.70

-

72+

CHF 1.55

8.82%

144+

CHF 1.35

20.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Typ
Reinigung
Handschuhgröße
8.5-9
Material
Naturlatex
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Naturlatex
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Dicke
0.35 mm
Länge
305 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate