ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-195 AlphaTec Größe 7.5-8

  • ERIKS:11802161
  • Hersteller:87-195-7,5-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion.
  • Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.
  • Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 1.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.70

-

72+

CHF 1.55

8.82%

144+

CHF 1.35

20.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Typ
Reinigung
Handschuhgröße
7.5-8
Material
Naturlatex
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Naturlatex
Beschichtungsfarbe
Blau
Dicke
0.35 mm
Länge
305 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate