CHF 1.70/ Paarexkl. MwSt
CHF 1.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
1444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.70 | - |
72+ | CHF 1.55 | 8.82% |
144+ | CHF 1.35 | 20.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Plus |
Typ | 87-190 |
Serie | Plus |
Typ | 87-190 |
Typ | Reinigung |
Handschuhgröße | 7.5-8 |
Material | Naturlatex |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsmaterial | Naturlatex |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Dicke | 0.35 mm |
Länge | 305 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1010X |
EN ISO 374-1:2016 | Yes |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |