ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-100 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:23306732
  • Hersteller:80-100-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL POWERFLEX® 80-100

- Konzipiert für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen.
- Liefert ausgezeichnete gesamte mechanische Leistung für maximalen Schutz und Haltbarkeit.
- Polycotton Träger mit Latex-Beschichtung. Die schrumpfgeraute Finish verleiht dem Handschuh eine hervorragende Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen.
- Hervorragende Passform und flexibilität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

144 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 6.50

-

72+

CHF 5.90

9.23%

144+

CHF 5.00

23.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-100
Serie
Powerflex®
Typ
80-100
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle/PE
Farbe
Blau / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Latex
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
10
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
Norm
CE Kategorie 2
EN 388:2016
2242B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate