ANSELL

ANSELL Handschuhe 69-318 TouchNTuff Größe 9.5-10

  • ERIKS:14946870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beidseitig tragbar. Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden. Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

5+

CHF 16.20

10.00%

10+

CHF 13.90

22.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
69-318
Serie
TouchNTuff®
Typ
69-318
Handschuhgröße
9.5-10 (XL)
Material
Latex
Farbe
Weiss
Dicke
0.12 mm
Länge
240 mm
Gepudert
Nein