ANSELL

ANSELL Handschuhe 62-401 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:12618210
  • Hersteller:62-401-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen.
  • Sehr gute Flexibilität.
  • Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
  • Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten.
  • Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte.
  • AQL 1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
62-401
Serie
AlphaTec®
Typ
62-401
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Blau/Natürlich
Träger-Farbe
Natur
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
320 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3131B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
02XXXX
EN 511:2006
011
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber,
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate