CHF 14.30/ Paarexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 62-401 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 62-401 |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Baumwolljersey |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Blau/Natürlich |
Träger-Farbe | Natur |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 320 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3131B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 02XXXX |
EN 511:2006 | 011 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |