CHF 27.40/ Paarexkl. MwSt
CHF 29.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-735 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-735 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Ansell INTERCEPT™ Technology |
Farbe | Warngelb / Grau |
Träger-Farbe | Warngelb |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 350 mm |
Stulpe | Erweitert |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32C |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLMNOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |