ANSELL

ANSELL Handschuhe 58-735 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:13535666
  • Hersteller:58-735-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe
  • Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
58-735
Serie
AlphaTec®
Typ
58-735
Handschuhgröße
10
Material
Ansell INTERCEPT™ Technology
Farbe
Warngelb / Grau
Träger-Farbe
Warngelb
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
350 mm
Stulpe
Erweitert
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate