CHF 17.25/ Paarexkl. MwSt
CHF 18.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-530B |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-530B |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Acryl |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 7 |
Länge | 290 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3122A |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Rubber, Categor |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |