ANSELL

ANSELL Handschuhe 58-270 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:12168902
  • Hersteller:58-270-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der AlphaTec® 58-270 ist bestimmt für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Der AlphaTec® 58-270 zeichnet sich durch die in der Industrie führende Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus.
  • Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger (15-Gauge) bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen überlegen ist. Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec® 58-270 erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung.
  • Wo immer Chemikalien, Öle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit.
  • Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Die Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand. Die Hände bleiben sauber, die Haut ist geschützt vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.80

-

72+

CHF 13.35

9.80%

144+

CHF 11.40

22.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
58-270
Serie
AlphaTec®
Typ
58-270
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
10
Material
Nitril
Träger-Material
Nylon
Farbe
Grau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grau
Länge
300 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN I
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate