ANSELL

ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 11

  • ERIKS:13779983
  • Hersteller:48-102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtlos gestrickt.
  • Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Flusenarmer Handschuh.
  • Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement).
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.30

-

72+

CHF 3.00

9.09%

144+

CHF 2.55

22.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
48-102
Serie
HyFlex®
Typ
48-102
Typ
Präzision
Handschuhgröße
11
Material
Polyamid
Träger-Material
Nylon
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
219 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)