ANSELL

ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:13779969
  • Hersteller:48-100-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Die HyFlex®-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern.
  •     Der HyFlex® ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen.
  •     Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der HyFlex® mehr Schutz und Haltbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.55

-

72+

CHF 3.20

9.86%

144+

CHF 2.75

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
48-100
Serie
HyFlex®
Typ
48-100
Typ
Präzision
Handschuhgröße
9
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Weiss
Strickstärke
13
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins